3Uラックバッグ
GR-RACKBAG-3UW は、3Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。
軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に最適な実用モデル。
・3Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ
・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護
・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能
・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計
・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、機材の接続や操作が容易
・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能
・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備
スペック
・品名:GR-RACKBAG-3UW
・カテゴリ:3Uラックバッグ(ソフトラックケース)
・用途:ラック機材の収納/運搬
・内寸(3Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約133mm(3U) × 奥行約330mm
・外寸:幅約520mm × 高さ約180mm × 奥行約380mm
・重量:約3.0~3.6kg
・JANコード:0716408528847
GR-RACKBAG-3UW は、3Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。
軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に最適な実用モデル。
・3Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ
・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護
・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能
・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計
・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、機材の接続や操作が容易
・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能
・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備
スペック
・品名:GR-RACKBAG-3UW
・カテゴリ:3Uラックバッグ(ソフトラックケース)
・用途:ラック機材の収納/運搬
・内寸(3Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約133mm(3U) × 奥行約330mm
・外寸:幅約520mm × 高さ約180mm × 奥行約380mm
・重量:約3.0~3.6kg
・JANコード:0716408528847
- 内容量
- 1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ

















