曜日別特売

3UラックバッグGR-RACKBAG-3UW / 3U Lightweigt

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07422078
品番
GR-RACKBAG-3UW / 3U Lightweigt
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

GR-RACKBAG-3UW は、3Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。
軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に最適な実用モデル。
・3Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ
・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護
・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能
・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計
・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、機材の接続や操作が容易
・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能
・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備
スペック
・品名:GR-RACKBAG-3UW
・カテゴリ:3Uラックバッグ(ソフトラックケース)
・用途:ラック機材の収納/運搬
・内寸(3Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約133mm(3U) × 奥行約330mm
・外寸:幅約520mm × 高さ約180mm × 奥行約380mm
・重量:約3.0~3.6kg
・JANコード:0716408528847
GR-RACKBAG-3UW は、3Uラック機材を安全に収納・運搬できるソフトラックバッグ。
軽量ながら堅牢性を備え、現場移動に最適な実用モデル。
・3Uサイズのラックマウント機材に対応した ソフトタイプのラックバッグ
・外装は耐久性の高いナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃から機材を保護
・内部にはラックレールを装備し、機材をしっかり固定可能
・厚手パッド入り構造で、機材を衝撃から守る設計
・前面・背面パネルはジッパー開閉式で、機材の接続や操作が容易
・アクセサリーポケットを備え、ケーブルや小物をまとめて収納可能
・持ち運びしやすいハンドルとショルダーストラップを装備
スペック
・品名:GR-RACKBAG-3UW
・カテゴリ:3Uラックバッグ(ソフトラックケース)
・用途:ラック機材の収納/運搬
・内寸(3Uラック部):幅約483mm(19インチ) × 高さ約133mm(3U) × 奥行約330mm
・外寸:幅約520mm × 高さ約180mm × 奥行約380mm
・重量:約3.0~3.6kg
・JANコード:0716408528847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする