スピーカースタンドバッグ
GPA-SPKSTDBG-50 は、スピーカースタンドを安全に収納・運搬できる専用バッグ。
50インチクラスのスタンドに対応し、現場での扱いやすさを重視したモデル。
・PAスピーカースタンドを収納できる ロングタイプの保護バッグ
・外装は耐久性のあるナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃からスタンドを保護
・内部はシンプル構造で、スタンドをまとめて収納しやすいデザイン
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・スタジオなど幅広い現場で活躍
・軽量で扱いやすく、現場スタッフの定番アイテム
スペック
・品名:GPA-SPKSTDBG-50
・カテゴリ:スピーカースタンド用バッグ
・用途:スピーカースタンドの収納/運搬
・内寸:長さ約1,270mm × 幅約180mm × 高さ約150mm
・外寸:長さ約1,300mm × 幅約200mm × 高さ約170mm
・重量:約0.8~1.0kg
・JANコード:0716408520964
GPA-SPKSTDBG-50 は、スピーカースタンドを安全に収納・運搬できる専用バッグ。
50インチクラスのスタンドに対応し、現場での扱いやすさを重視したモデル。
・PAスピーカースタンドを収納できる ロングタイプの保護バッグ
・外装は耐久性のあるナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃からスタンドを保護
・内部はシンプル構造で、スタンドをまとめて収納しやすいデザイン
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・スタジオなど幅広い現場で活躍
・軽量で扱いやすく、現場スタッフの定番アイテム
スペック
・品名:GPA-SPKSTDBG-50
・カテゴリ:スピーカースタンド用バッグ
・用途:スピーカースタンドの収納/運搬
・内寸:長さ約1,270mm × 幅約180mm × 高さ約150mm
・外寸:長さ約1,300mm × 幅約200mm × 高さ約170mm
・重量:約0.8~1.0kg
・JANコード:0716408520964
- 内容量
- 1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ

















