GPA-SPKSTDBG-50 は、スピーカースタンドを安全に収納・運搬できる専用バッグ。
50インチクラスのスタンドに対応し、現場での扱いやすさを重視したモデル。
・PAスピーカースタンドを収納できる ロングタイプの保護バッグ
・外装は耐久性のあるナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃からスタンドを保護
・内部はシンプル構造で、スタンドをまとめて収納しやすいデザイン
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・スタジオなど幅広い現場で活躍
・軽量で扱いやすく、現場スタッフの定番アイテム
スペック
・品名:GPA-SPKSTDBG-50
・カテゴリ:スピーカースタンド用バッグ
・用途:スピーカースタンドの収納/運搬
・内寸:長さ約1,270mm × 幅約180mm × 高さ約150mm
・外寸:長さ約1,300mm × 幅約200mm × 高さ約170mm
・重量:約0.8~1.0kg
・JANコード:0716408520964
GPA-SPKSTDBG-50 は、スピーカースタンドを安全に収納・運搬できる専用バッグ。
50インチクラスのスタンドに対応し、現場での扱いやすさを重視したモデル。
・PAスピーカースタンドを収納できる ロングタイプの保護バッグ
・外装は耐久性のあるナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃からスタンドを保護
・内部はシンプル構造で、スタンドをまとめて収納しやすいデザイン
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・スタジオなど幅広い現場で活躍
・軽量で扱いやすく、現場スタッフの定番アイテム
スペック
・品名:GPA-SPKSTDBG-50
・カテゴリ:スピーカースタンド用バッグ
・用途:スピーカースタンドの収納/運搬
・内寸:長さ約1,270mm × 幅約180mm × 高さ約150mm
・外寸:長さ約1,300mm × 幅約200mm × 高さ約170mm
・重量:約0.8~1.0kg
・JANコード:0716408520964