ワイヤレスシステムケース
GM-1WEVAA は、ワイヤレスシステムを安全に収納・運搬するための保護ケース。
EV(Electro-Voice)や Audio-Technica などの小型ワイヤレス機器に対応したモデル。
・ワイヤレス受信機・送信機などの小型機材に適した保護ケース
・外装は耐久性のある素材を採用し、機材を衝撃から保護
・内部はクッション入りで、ワイヤレス機器を安定して収納可能
・ケーブルや電源アダプターを入れられるアクセサリースペースを確保
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・リハーサルで便利
スペック
・品名:GM-1WEVAA
・カテゴリ:ワイヤレスシステム用保護ケース
・用途:ワイヤレス受信機・送信機の収納/運搬
・内寸:幅約240mm × 奥行約190mm × 高さ約70mm
・外寸:幅約270mm × 奥行約220mm × 高さ約90mm
・重量:約0.6~0.8kg
・JANコード:0716408520926
GM-1WEVAA は、ワイヤレスシステムを安全に収納・運搬するための保護ケース。
EV(Electro-Voice)や Audio-Technica などの小型ワイヤレス機器に対応したモデル。
・ワイヤレス受信機・送信機などの小型機材に適した保護ケース
・外装は耐久性のある素材を採用し、機材を衝撃から保護
・内部はクッション入りで、ワイヤレス機器を安定して収納可能
・ケーブルや電源アダプターを入れられるアクセサリースペースを確保
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・リハーサルで便利
スペック
・品名:GM-1WEVAA
・カテゴリ:ワイヤレスシステム用保護ケース
・用途:ワイヤレス受信機・送信機の収納/運搬
・内寸:幅約240mm × 奥行約190mm × 高さ約70mm
・外寸:幅約270mm × 奥行約220mm × 高さ約90mm
・重量:約0.6~0.8kg
・JANコード:0716408520926
- 内容量
- 1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ

















