曜日別特売

ワイヤレスシステムケースGM-1WEVAA / EVA Foam Case

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07422130
品番
GM-1WEVAA / EVA Foam Case
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

GM-1WEVAA は、ワイヤレスシステムを安全に収納・運搬するための保護ケース。
EV(Electro-Voice)や Audio-Technica などの小型ワイヤレス機器に対応したモデル。
・ワイヤレス受信機・送信機などの小型機材に適した保護ケース
・外装は耐久性のある素材を採用し、機材を衝撃から保護
・内部はクッション入りで、ワイヤレス機器を安定して収納可能
・ケーブルや電源アダプターを入れられるアクセサリースペースを確保
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・リハーサルで便利
スペック
・品名:GM-1WEVAA
・カテゴリ:ワイヤレスシステム用保護ケース
・用途:ワイヤレス受信機・送信機の収納/運搬
・内寸:幅約240mm × 奥行約190mm × 高さ約70mm
・外寸:幅約270mm × 奥行約220mm × 高さ約90mm
・重量:約0.6~0.8kg
・JANコード:0716408520926
GM-1WEVAA は、ワイヤレスシステムを安全に収納・運搬するための保護ケース。
EV(Electro-Voice)や Audio-Technica などの小型ワイヤレス機器に対応したモデル。
・ワイヤレス受信機・送信機などの小型機材に適した保護ケース
・外装は耐久性のある素材を採用し、機材を衝撃から保護
・内部はクッション入りで、ワイヤレス機器を安定して収納可能
・ケーブルや電源アダプターを入れられるアクセサリースペースを確保
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・リハーサルで便利
スペック
・品名:GM-1WEVAA
・カテゴリ:ワイヤレスシステム用保護ケース
・用途:ワイヤレス受信機・送信機の収納/運搬
・内寸:幅約240mm × 奥行約190mm × 高さ約70mm
・外寸:幅約270mm × 奥行約220mm × 高さ約90mm
・重量:約0.6~0.8kg
・JANコード:0716408520926

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする