曜日別特売

Swift Air 16 (U7 258V/32/512/W11P)

Swift Air 16 (U7 258V/32/512/W11P) - Acer(エイサー)

わずか990gの超軽量設計ながら、16型の大画面を搭載した高性能ビジネスモバイルノートPCです。Copilot+ PCに準拠し、AI処理に特化したNPU(47 TOPS)を搭載。高い処理性能と優れた携帯性を両立しています。テンキーを搭載しているため、表計算や数値入力などの業務もスムーズに行えます。狭額縁フレームを採用した16型ディスプレイは、WUXGA(1920×1200)の高解像度に対応。従来のフルHDディスプレイと比較して縦方向の表示領域は11%以上広く、文字やUIを同じ倍率で表示しても見やすく、複数のウィンドウを並べて作業する際にも快適です。さらに軽量筐体に、約13時間の長時間稼働を実現する高性能バッテリーを搭載。外出先でも電源を気にせず、安心して業務を続けられます。HDMI出力端子も備えており、外部モニターやプロジェクターへの接続にも対応。オフィスでの据え置き利用から外出先でのモバイルワークまで、幅広いビジネスシーンで快適にお使いいただけます。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462310SFA16-51MP-F73Y
¥307,358
¥338,094(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする