曜日別特売

Swift Air 16 (U7 258V/32/512/W11P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07462310
品番
SFA16-51MP-F73Y
販売価格(税込)¥338,094
販売価格(税別)
¥307,358

わずか990gの超軽量設計ながら、16型の大画面を搭載した高性能ビジネスモバイルノートPCです。Copilot+ PCに準拠し、AI処理に特化したNPU(47 TOPS)を搭載。高い処理性能と優れた携帯性を両立しています。テンキーを搭載しているため、表計算や数値入力などの業務もスムーズに行えます。狭額縁フレームを採用した16型ディスプレイは、WUXGA(1920×1200)の高解像度に対応。従来のフルHDディスプレイと比較して縦方向の表示領域は11%以上広く、文字やUIを同じ倍率で表示しても見やすく、複数のウィンドウを並べて作業する際にも快適です。さらに軽量筐体に、約13時間の長時間稼働を実現する高性能バッテリーを搭載。外出先でも電源を気にせず、安心して業務を続けられます。HDMI出力端子も備えており、外部モニターやプロジェクターへの接続にも対応。オフィスでの据え置き利用から外出先でのモバイルワークまで、幅広いビジネスシーンで快適にお使いいただけます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする