コードマック2 ストッパフリー

コードマック2 ストッパフリー - ハタヤリミテッドコードマック2 ストッパフリー - ハタヤリミテッドコードマック2 ストッパフリー - ハタヤリミテッドコードマック2 ストッパフリー - ハタヤリミテッドコードマック2 ストッパフリー - ハタヤリミテッドコードマック2 ストッパフリー - ハタヤリミテッド

電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。(引きヒモ付)
防じんキャップ付三ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。

用途
天井、壁面、柱などに。
セット内容
一次側電線1m
材質
本体:樹脂
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント定格
2P・15A・125V
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
10
機能
○
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コンセント形状
電線仕様-芯数
コンセント仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458162CDS2F101T565-99852P2[[二相2]]×3
¥58,000
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07458801CDS2F101TK566-00033P3[[三相1]]×3 アース付
¥62,930
¥42,980
¥47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする