CDS2F101TK コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド 07458801

CDS2F101TK コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド 07458801
CDS2F101TK コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド 07458801
CDS2F101TK コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド 07458801
CDS2F101TK コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド 07458801
CDS2F101TK コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド 07458801

コードマック2 ストッパフリーCDS2F101TK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はコンセント形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
コンセント形状
3P
注文コード
07458801
品番
CDS2F101TK
参考基準価格(税別)¥62,930販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。(引きヒモ付)
防じんキャップ付三ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。

用途
天井、壁面、柱などに。
トラスコ品番
566-0003
コンセント形状
3P
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
[[三相1]]×3 アース付
セット内容
一次側電線1m
材質
本体:樹脂
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント定格
2P・15A・125V
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
10
機能
○
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)
2
プラグ形状
○
接地端子
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする