コードマックXL 三相200V接地付 20m(ストッパーフリー)
大型機器用の自動巻リールです。
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
ストッパーフリータイプです。
ソフトンVCT電線を使用しています。
防塵・防雨キャップ付トリプルコンセントを採用しています。
- 用途
- 自動車生産ラインに。
生産工場に。
自動車・車輌整備に。
- トラスコ品番
- 851-3619
- セット内容
- 一次側電線1m
- 材質
- ABS
- 幅(mm)
- 336
- 高さ(mm)
- 437
- 定格電圧(V)
- 250
- コンセント個数
- 3
- コンセント定格
- 3P・20A・250Vアース付
- コンセント形状
- [[四芯]]
- 定格電流(A)
- 5
- 電線長さ(m)
- 20
- パイロットランプ
- ○
- 電線仕様-種別
- ソフトンケーブルVCT
- 電線仕様-芯数
- 4
- コンセント仕様
- [[四芯]]×3
- 電線仕様-太さ(mm2)
- ソフトンVCT2.0
- 内容量
- 1台
注意
※受注生産品コードリール の新着商品
カテゴリ















![電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド 電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07458146-261117-02.jpg)












