ハタヤリミテッド
コードマックXL 三相200V接地付 20m(ストッパーフリー)
CXD-F202M
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07458302
品番
CXD-F202M
参考基準価格(税別)
¥138,510
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
大型機器用の自動巻リールです。
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
ストッパーフリータイプです。
ソフトンVCT電線を使用しています。
防塵・防雨キャップ付トリプルコンセントを採用しています。
用途
自動車生産ラインに。
生産工場に。
自動車・車輌整備に。
トラスコ品番
851-3619
セット内容
一次側電線1m
材質
ABS
幅(mm)
336
高さ(mm)
437
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
コンセント定格
3P・20A・250Vアース付
コンセント形状
[[四芯]]
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
パイロットランプ
○
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
[[四芯]]×3
電線仕様-太さ(mm
2
)
ソフトンVCT2.0
注意
※受注生産品