曜日別特売

コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー)

コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) - ハタヤリミテッドコードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) - ハタヤリミテッドコードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) - ハタヤリミテッド

大型機器用の自動巻リールです。
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
ストッパーフリータイプです。
ソフトンVCT電線を使用しています。

用途
自動車生産ラインに。
生産工場に。
自動車・車輌整備に。
トラスコ品番
851-3616
セット内容
一次側電線1m
材質
ABS
幅(mm)
336
高さ(mm)
437
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
[[二芯]]
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
パイロットランプ
○
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
[[二芯]]×4
保護機能
○
電線仕様-太さ(mm2)
ソフトンVCT2.0
内容量
1台
注意
※受注生産品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458426CXD-F201Q
¥113,980
¥76,980
¥84,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする