曜日別特売
CXD-F201Q コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 07458426

CXD-F201Q コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 07458426
CXD-F201Q コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 07458426
CXD-F201Q コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 07458426

コードマックXL 単相100V 20m(ストッパーフリー)CXD-F201Q

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07458426
品番
CXD-F201Q
参考基準価格(税別)¥113,980販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

大型機器用の自動巻リールです。
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
ストッパーフリータイプです。
ソフトンVCT電線を使用しています。

用途
自動車生産ラインに。
生産工場に。
自動車・車輌整備に。
トラスコ品番
851-3616
セット内容
一次側電線1m
材質
ABS
幅(mm)
336
高さ(mm)
437
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
[[二芯]]
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
パイロットランプ
○
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
[[二芯]]×4
保護機能
○
電線仕様-太さ(mm2)
ソフトンVCT2.0
注意
※受注生産品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする