チタンドリルセット
チタンコーティング加工で切れ味が約3倍長持ちします。
ドリル刃先にシンニング加工を施しており、センターポンチで位置決めしなくてもすべらずに穴あけ出来ます。
チタンコーティング仕上げで耐久性がUPしています。
芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
- 用途
- 一般鋼(鉄)への穴あけ作業。
- 内容量
- 1セット
注意
※保護メガネを着用して下さい。※肌を出さない服装で作業をして下さい。
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
※穴あけ時は素材に応じて最適な回転数での使用をお願いします。
※10mm以上の大きな穴あけを加工される場合はあらかじめ穴あけされるサイズの50%~60%を目安とした下穴加工をして下さい。
ハイスドリル の新着商品
カテゴリ

















![アルミ用強力型ストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具] アルミ用強力型ストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465216-261119-02.jpg)
![アルミ用強力型ストレートロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] アルミ用強力型ストレートロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465128-261119-02.jpg)


![強力型エキストラロングストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具] 強力型エキストラロングストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465119-261119-02.jpg)