マクノート
P3C/P3L用 フォロワーディスク(Oリング付)
P3C、P3L用フォロワーディスクです。
用途
部品消耗・修理時の交換に。
トラスコ品番
853-6227
材質
外側:ゴム、内側:鉄、Oリング:ゴム
危険物の類別
非危険物
適合純正型番
P3C/P3L
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07603116
PK86S
¥
70,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください