マクノート
P3C/P3L用 フォロワーディスク(Oリング付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07603116
品番
PK86S
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
P3C、P3L用フォロワーディスクです。
用途
部品消耗・修理時の交換に。
トラスコ品番
853-6227
材質
外側:ゴム、内側:鉄、Oリング:ゴム
危険物の類別
非危険物
適合純正型番
P3C/P3L