曜日別特売

水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要

水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)水栓凍結防止ヒーター 蛇口カバー サーモスタット付き 水道 冬季 寒波対策 取付簡単 水抜き不要 - GAONA(ガオナ)

◆屋内および屋外にある水栓(蛇口)をヒーターで温め、凍結を防止できます。
◆サーモスタットを内蔵しており、外気温約3℃で通電・約10℃で停止します。
◆温度に合わせて自動オン/オフするため、面倒な水抜きの手間も減り、電気代の節約にもつながります。
◆水栓下側にヒーターとアルミ箔を当てて巻き、専用カバーをはめてドライバーでビス止めして取付けます。
◆呼13の水栓(横水栓・万能ホーム水栓・自在水栓・カップリング水栓)に対応しています。
◆屋外の洗濯機水栓や立水栓柱についている水栓柱への設置にオススメです。
◆積雪地域はもちろん、数年に一度の大寒波が予想される地域の戸建て・アパート・別荘でも、水道修理費用や断水トラブルを未然に防ぐ安心アイテムとしてオススメです。

用途
冬の水漏れ・断水を未然に防止!蛇口の凍結割れを防ぐ後付けヒーター
内容量
1個
注意
※使用環境が-10℃以下、または使用流体が60℃以上になる地域では使用できません。_x000D_
※水栓はメーカーや規格によって形状・サイズが異なります。お手元の水栓と商品画像の寸法図をご確認のうえお選びください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07631351GA-KE031
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする