リングマグネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
598件の「リングマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁オープナー」、「マグネット カラビナ」、「マグネット」などの商品も取り扱っております。
Φ28mm リング(マグネット付) エスコランキング1位
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,670税込1,837
当日出荷

ネオジム磁石 TRUSCOランキング2位
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


強力マグネットアイフック(ネオジム磁石) TRUSCOランキング4位
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フェライト磁石 リング ツチノランキング5位
1パック(3個)ほか
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質:磁石。サイズ:Φ20×4mm、穴:約Φ10mm。セット内容:10個組
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
1袋(10個)
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
879税込967
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
1個
1,298税込1,428
当日出荷

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,200税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(1個)
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。厚さ(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ寸法T1(mm)18.5材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SUS304相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1164
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
1組(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)