ドット ボタンのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,824件の「ドット ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメボタン」、「ドットボタン 15mm」、「リベット ボタン」などの商品も取り扱っております。
ドットボタン サンコッコーランキング1位
強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ材質真鍮
1パック(13mm×6組)ほか
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スナップファスナー SK11ランキング2位
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899税込989
当日出荷

AS-501用スナップキット カスタムランキング3位
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷

スナップファスナー SK11ランキング4位
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959税込1,055
当日出荷

スナップボタンセット BIGMAN(ビッグマン)ランキング5位
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
1個
2,898税込3,188
当日出荷

用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に!材質真鍮製+ニッケルメッキ厚さ(mm)約1.0迄サイズ(mm)Φ12
1セット(10組)
569税込626
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198税込1,318
当日出荷



布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで
1セット(10個)
759税込835
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途パジャマ・シャツ・シーツなどの衣類、寝具、服飾雑貨などの創作、補修用に仕様スナップホップカシメ打具付き材質真鍮製+ニッケルメッキスナップ径(mm)Φ12
1セット(8組)
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
1個
2,798税込3,078
当日出荷

厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698税込2,968
当日出荷


針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。 シーチング1枚~取り付け可能。 高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。 また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。 豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。 取り付け方動画を配信中。 パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
1袋(9組)ほか
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


材質真鍮、各カラーメッキ寸法(Φmm)15質量(g)43下穴径(Φmm)4適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
1セット(10組)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)