- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ハステロイのおすすめ人気ランキング
ハステロイのおすすめ人気ランキング
2026/08/04更新128件の「ハステロイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハステロイ c-276」、「ハステロイ パイプ」、「インコネル」などの商品も取り扱っております。
- 長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
- NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目) - RMSレアメタルスクリュー
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応 - 材質A-C22(ハステロイC22相当)表面処理生地(または標準)種別全ねじ頭部形状六角
- 最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。材質W(タングステン)長さ(mm)500
- RMSレアメタルスクリュー
CAPスクリュー RMS AlloyC276
種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応 - 種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
- RMSレアメタルスクリュー
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応 - RMSレアメタルスクリュー
六角ナット 1種 RMS AlloyC22
材質Alloy22(ハステロイC22相当品)規格1種表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目 - タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
- 光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。素材WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%
- NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK M&M
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。 - 材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
- 材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
- 大人気!TORAY一目涼然シリーズ仕様左胸ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル50、綿50機能涼感生地鹿の子(カノコ)・裏綿生地性能形態安定、セベリス(抗菌、防臭)名入れ可
- 由良産商
14.9 超強度六角穴付ボルト
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9