曜日別特売

エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応

エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 - TOTIMEエンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 - TOTIME

耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。

用途
一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)
材質
超硬合金
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-PRISM/スクエア
表面処理
複合コーティング
コーティング
META-PRISM(メタ・プリズム)
ネック径(Φmm)
ネックなし
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全24種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
リード角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02471906T4346-050TSR-025D-50-4F5012.56543/46°
¥6,770
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932730T4346-080TSR-025D-60-4F60208843/46°
¥11,190
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473507T4346-100TSR-030D-75-4F7530101043/46°
¥17,080
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932800T4346-120TSR-030D-75-4F7536121243/46°
¥22,190
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932985T4346-120TSRH-025D-75-4F7530121243/46°クーラント穴付
¥37,650
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933125T4346-050TSR-020D-50-4F50106543/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933159T4346-050TSR-015D-50-4F507.56543/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933290T4346-050TSR-030D-50-4F50156543/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933527T4346-080TSR-020D-60-4F60168843/46°
¥11,190
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933570T4346-060TSR-025D-50-4F50156643/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933597T4346-060TSR-020D-50-4F50126643/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933710T4346-100TSR-025D-75-4F7525101043/46°
¥17,080
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933789T4346-060TSR-015D-50-4F5096643/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933868T4346-100TSR-020D-75-4F7520101043/46°
¥17,080
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933990T4346-120TSR-025D-75-4F7530121243/46°
¥22,190
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934340T4346-080TSRH-025D-60-4F60208843/46°クーラント穴付
¥22,530
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934471T4346-050TSRH-025D-50-4F5012.56543/46°クーラント穴付
¥16,830
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934498T4346-060TSRH-025D-50-4F50156643/46°クーラント穴付
¥16,420
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934577T4346-080TSR-030D-60-4F60248843/46°
¥11,190
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934726T4346-100TSRH-025D-75-4F7525101043/46°クーラント穴付
¥30,580
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933028T4346-120TSR-015D-75-4F7518121243/46°
¥22,190
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933141T4346-080TSR-015D-60-4F60128843/46°
¥11,190
¥8,998
¥9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934060T4346-060TSR-030D-50-4F50186643/46°
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934437T4346-120TSR-020D-75-4F7524121243/46°
¥22,190
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする