- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 介護用歯ブラシのおすすめ人気ランキング
介護用歯ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新95件の「介護用歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用品 口腔ケア」、「ポリデント」、「歯磨き粉」などの商品も取り扱っております。
浅井商事介護用360度歯ブラシ
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)PET全長(mm)169毛太さ:0.09~0.13mm耐熱温度(℃)60
腫れや痛みがある方に適したソフトブラシです。柔らかい植毛と大きめのヘッドで、口腔内粘膜をやさしく効率よく清掃します。義歯をお使いの方・経管栄養や流動食の方・口腔内が乾燥しやすい方に適しています。エクストラソフトタイプは炎症等による腫れや痛みがある方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン、ヘッド・ハンドル/PP(ポリプロピレン)全長170mm寸法(mm)(ヘッド部)14.4×24.5
オーラルケアミニモアブラシ
小さいΦ20mmヘッドの綿毛のようなソフトな感触の球状ブラシです。
口内の乾燥がひどく、敏感で出血しやすくなっている粘膜の清掃に最適です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリスチレン全長(mm)198松吉医科器械コード23-6503-00
1式(12本)
¥6,598税込¥7,258
翌々日出荷
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙全長(mm)150
オーラルケアモアブラシ
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。
粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。
柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容ピンク×6、イエロー×6材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン全長(mm)200松吉医科器械コード23-2612-00
1式(12本)
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。
材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)167耐熱温度(℃)80
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。
口腔内の汚れを効率よく取り除けます。
スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック全長約160mm
特殊形状スポンジで、すみずみまでキレイにする口腔ケア用スポンジです。
奥まで届く長いプラスチック軸は、耐水性・耐薬品性に優れ、弾力性があり、口腔内を適度に刺激します。
出血を発見しやすい黄色いスポンジです。
個包装で清潔に保管でき、持ち運びにも便利です。
全長(mm)155材質(スポンジ)ウレタン、(軸)ポリプロピレン
オーラルケア柄付くるリーナブラシ
柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)全長(mm)205ヘッド径(Φmm)約30毛のかたさやわらかめ
弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン全長(mm)150先端寸法(mm)Φ21×20
3面ヘッドタイプのため、表裏と噛み合わせの部分を同時にみがくことができます。
介助者用歯ブラシとしてもお使いいただけます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS全長(mm)170色ネイビー・ブルー・グリーン・ピンク(各3本)耐熱温度(℃)80
オーラルケア柄付くるリーナブラシ
全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。
柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。
しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。
用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方材質(毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン全長(mm)205色ブルー、ピンクサイズ普通毛丈(mm)10キャップ無
1箱(12本)
¥6,598税込¥7,258
翌々日出荷
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ
材質EPDMスポンジ寸法(mm)Φ20×120質量(g)10耐熱温度(℃)-20~110
ザイコア・インターナショナル・インクプレブ歯ブラシ
高品質のナイロン毛でブラッシングしやすい形状です。
60本入で省スペース、売店にも置きやすい包装です。
全長(mm)170毛長さ:9.5mm材質デュポン、タイネックスナイロン色3色アソート
部分入れ歯をお使いの方や口の中が乾燥しやすい方に適したブラシです。
毛先がとても柔らかいので、口腔内全般に使用可能なブラシです。
材質(ハンドル)PP、(ブラシ)ナイロン耐熱温度(℃)80
1個
¥209税込¥230
7日以内出荷
オーラルケアモアブラシ
綿毛のようなソフトな感触なので、過敏な口腔粘膜の清掃も安心して行えます。全周が毛の球面ブラシなので、食物残渣や痰、舌苔などの汚れを絡め取ることができます。
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)205使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Frヘッド径(Φmm)約30毛のかたさやわらかめ
オーラルケア吸引くるリーナブラシ
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール全長(mm)約205使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798税込¥8,578
当日出荷