- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 直流電源のおすすめ人気ランキング
直流電源のおすすめ人気ランキング
2026/09/20更新1,542件の「直流電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流安定化電源 小型」、「24v 安定化電源」、「直流安定化電源」などの商品も取り扱っております。
- 小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
- シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
- 各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書質量(g)1350適合規格電気用品安全法準拠表示デジタル3.5桁LED表示出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50~60Hz)出力電流(A)0~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式ファンによる強制冷却動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式取扱説明書(7.4MB)販売区分業務用1台¥19,980税込¥21,978当日出荷
- 電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
- 菊水電子工業
ワイドレンジ直流安定化電源
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100 - 直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
高精度直流安定化電源
シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.93MB) - 高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
- 1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-011個¥24,700税込¥27,170当日出荷
- アズワン
直流安定化電源 PSシリーズ
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35 - 高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
- 菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源
表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100 - 菊水電子工業
コンパクト直流安定化電源
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)本体質量(kg)約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:100μs最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応 - 1個¥17,980税込¥19,7787日以内出荷
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 - ITECH[測定用品]
ローコスト直流電子負荷
全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。電流(A)30電力(W)150入力電圧(V)60出力電流(A)30分解能1mV/1mA保存温度範囲(℃)-10~60動作モード定電流、定抵抗、定電圧モード定電圧/定電流/定抵抗RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~401台¥54,980税込¥60,478当日出荷 - 高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
- MCP
直流安定化電源
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ保護機能過電圧保護入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)




















![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49694462-180626-02.jpg)