- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 板ガラスのおすすめ人気ランキング
板ガラスのおすすめ人気ランキング
2026/08/20更新313件の「板ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス板 2mm」、「窓ガラス」、「強化ガラス」などの商品も取り扱っております。
- フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプ角連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
- 耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
- ノーブランド
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプフライス加工連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工 - 耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
- 溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105色透明販売区分業務用1箱(100枚)¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
- アズワン
ガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720 - 耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
- アズワン
ガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ - 厚さ(mm)1.3寸法(mm)26×76材質ソーダ石灰ガラス
- 珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
- ノーブランド
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴 - ノーブランド
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴 - 寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-