- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- φ32 パイプのおすすめ人気ランキング
φ32 パイプのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新1,361件の「φ32 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄パイプ32mm」、「イレクター延長」、「φ32 パイプ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ適合径(Φmm)32
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質プラスチック質量(g)36
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
南海プライウッドパイプセットC(丸型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質鉄色ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨












![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55749487-170323-02.jpg)