- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- かき板のおすすめ人気ランキング
かき板のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新115件の「かき板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かきいた」、「ジョレン」、「レーキ」などの商品も取り扱っております。
浅香工業金象印 かき板小 柄付
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660先幅(mm)260質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用幅(mm)215材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)1205質量(g)1020奥行(mm)135
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
1丁
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
1本
¥4,998税込¥5,498
6日以内出荷
J - FIT半月かき板 1200柄付
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1200高さ(mm)160先幅(mm)260
1丁
¥8,798税込¥9,678
4日以内出荷
浅香工業金象印 かき板小 柄付
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900先幅(mm)260質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。長さ(mm)頭部:180全長(mm)900先幅(mm)頭部:230仕様柄付柄長さ(mm)920材質(柄部)木材質(頭)刃物鋼
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン全長(mm)1240刃幅(mm)150材質頭部:ステンレス、柄部:鉄質量(g)640刃長(mm)180
1個
¥3,898税込¥4,288
翌日出荷
金象PROLINE芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
1丁
¥5,398税込¥5,938
3日以内出荷
浅香工業ステンレス 板レーキ
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5
1本
¥5,198税込¥5,718
翌々日出荷
浅香工業金象印 スチール 板レーキ 柄付
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550先幅(mm)500質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,198税込¥5,718
翌々日出荷
トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。全長(mm)1200先幅(mm)260トラスコ品番411-5881質量(kg)1.1材質(柄部)木材質(刃)鋼付爪長さ(mm)158刃渡り(mm)260
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220先幅(mm)265質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185
1丁
¥6,298税込¥6,928
翌々日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。