- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- つり袋のおすすめ人気ランキング
つり袋のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新102件の「つり袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶バッグ」、「荷揚げ用袋」、「荷揚げバケツ」などの商品も取り扱っております。
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に厚さ(mm)底の鉄板:1
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3色ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり!
持ち手のベルトは、底までしっかりホールド!
ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。
材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板寸法(mm)320×320×320質量(kg)0.95直径(Φmm)320高さ(mm)320容量(L)25耐荷重(kg)50
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納質量(kg)0.595直径(Φmm)265高さ(mm)365耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。
D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付。フルオープン。ポケット付。折りたたみ可。吊り下げフック材質ポリエステルコーティングPVC加工
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン色モスグリーン厚さ(cm)(収納時)80RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
許容荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。
金物など小物運搬用袋に。材質綿6号帆布
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に直径(Φmm)240
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。
ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5色ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1
1枚
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ストロングバケツ
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ。本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用。持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド。バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
SK11ポップアップ荷揚げバケツ
底板が鉄板仕様のポップアップ荷揚げバケツです。
本体・ベルト生地2枚縫製で高強度です。
用途足場組立作業のジョイント部分の荷揚げ作業。材質ターポリン PVC 鉄最大使用荷重(kg)100