つり革のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
250件の「つり革」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り輪」、「NV200 アシストグリップ」、「つり輪」などの商品も取り扱っております。
ツリワ BRAITH(ブレイス)ランキング1位
懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988税込1,087
当日出荷

吊り輪 車用 モノタロウランキング2位
車高が高いミニバンタイプの車などのアシストグリップに取り付ける事で乗車時や降車時の補助として便利です。 また走行中に捕まることで揺れを抑える事も可能です。
用途車への乗車時、降車時の補助に材質PP寸法(mm)105×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1個
799税込879
当日出荷

アシストリング(トラックレール用先端金具) allsafeランキング3位
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
1個
5,998税込6,598
当日出荷

アシストグリップ ロングタイプ DSSKランキング4位
車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
1組
859税込945
当日出荷

アシストグリップ ロングタイプ 握りやすいリング DSSKランキング5位
車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
1組
1,098税込1,208
当日出荷

車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 前席ヘッドレストに簡単に取り付けられます。
材質PP、EVA、ポリエステル寸法(mm)380×37×30ブラック耐荷重(kg)本体/約200、フック部分/約3
1個
1,698税込1,868
当日出荷

懐かしのアイテムがリバイバル! 実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック幅(mm)106(吊り輪部)寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘッドレストに取り付けられる車の乗降時にしつかり支えられる中芯入りのドライブ用グリップです。 買い物袋などが吊り下げられるフック付き。
1本
1,298税込1,428
当日出荷

トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2
1本
3,698税込4,068
翌々日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
1組
749税込824
当日出荷

クリスタルリング 吊り輪 アシストグリップ ロゴ入り。 バイクや車・トラックのワンポイントアクセントに! アシストグリップに取り付けると実用的にも使用できます。
全長(mm)約253ベルト長さ(mm)約173主な適合車種汎用リング径(Φmm)約108
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 後部座席の広い車でも使いやすいロングサイズでヘッドレストに簡単に取り付けられます。
寸法(mm)450×37×30ブラック
1個
1,798税込1,978
当日出荷

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
1個
989税込1,088
当日出荷

乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
1本
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

後席足元が広い車でも手が届くように、従来品(品番CD12)よりもロングサイズにしたソフト素材のグリップです。車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させられるので安心です。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単です。袋やバッグなどをかける便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させるためのグリップ材質グリップ部/ゴム、フック部/PP、ベルト部/ナイロン全長(mm)550ブラック質量(g)66耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1グリップ部(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
1個
659税込725
当日出荷

仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
1個
979税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)