ひえのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
574件の「ひえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水田草取り 道具」、「ひえぴた」、「ヒエ取り鎌」などの商品も取り扱っております。
草退治メガロングシャワー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ランキング1位
広い面積に使え、すばやく効く、長く効く抜群の除草効果を発揮するシャワータイプの除草剤です。散布後2~7日で枯れ始める速効性と、約6カ月の持続性で、しつこい雑草の根までしっかり枯らします。
用途広い面積に使え、効果が持続する、そのまま使える、シャワータイプの除草剤成分ヘキサジノン0.40%性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23727毒劇区分普通物
1本(1000mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱さまシート 大人用 小林製薬ランキング2位
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
1個(16枚)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヒエ抜刈 替刃 三陽金属(ERBA)ランキング3位
1枚
1,398税込1,538
5日以内出荷

ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA)ランキング4位
抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780質量(kg)0.7材質(グリップ)エラストマー材質(柄部)アルミ材質(刃)SKS-5
1本
2,298税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水田中耕除草機 太昭農耕機ランキング5位
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5刃厚(mm)1.4材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
1枚
2,598税込2,858
当日出荷

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K
1本
3,698税込4,068
当日出荷

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K
1本
2,998税込3,298
翌日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
1個
8,598税込9,458
当日出荷

1本
1,298税込1,428
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
1本
2,898税込3,188
当日出荷

暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
689税込758
当日出荷

タンパク質、カルシウム、食物繊維が豊富で、なかでもビタミンB1がたっぷり!嗜好性が高く、栄養価にも優れています。穂をついばむことでストレスの解消にもなり、穀物を主食とするほとんどの小鳥が好んで食べます。
成分水分13.5%以下、粗蛋白質8.8%以上、粗脂肪4.3%以上、粗繊維8.8%以下、粗灰分3.8%以下、エネルギー311kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×380×30内容量(g)80原材料
1袋(80g)
449税込494
8日以内出荷

高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続し、夜貼って朝までしっかり冷却します。 ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。 お肌に優しい親水性高分子を使用しています。 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくジェルシートです。
用途発熱に、睡眠に、リフレッシュに 熱さましの補助としてお使いください。タイプ大人用冷却時間約10時間寸法(mm)50×120アズワン品番65-0363-41
1箱(16枚)
359税込395
当日出荷

お肌にやさしい弱酸性ひんやり気持ちいい冷却シート。ひんやり気持ちいい冷却シートです。冷やしたい部位にピタッと貼れてすぐに使えます。ジェルに含まれる水分が熱を吸収して発散することで冷却効果が得られます。急な発熱、寝苦しい夜、スポーツ後のクールダウンに大人の肌にやさしい弱酸性ジェルシートです。リフレッシュにもおすすめです。冷却時間:約10時間。材質:パラベン、色素、香料。サイズ:大人用:130×50mm。セット内容:16枚入り(2枚×8袋)
用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。タイプ大人用冷却時間10時間材質パラベン、色素、香料寸法(cm)5×13
1箱(16枚)
419税込461
欠品中

残った草にとどめの一剤。 2成分の中後期剤で、初期剤や一発剤との体系処理に最適です。 SU抵抗性雑草にも高い効果を示します。 殺草スペクトラムが極めて広く、難防除雑草にも有効です。 散布適期が長く、ゆとりをもってできます。 稲や環境に高い安全性を示します。
剤形粒剤適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ成分ピリミノバックメチル0.4%、ベンタゾン(ナトリウム塩)11%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23951毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
5,998税込6,598
当日出荷

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100刃幅(mm)45柄長さ(mm)600全長(mm)695材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として剤形液剤(原液)適合場所水稲成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%性状黄赤色澄明水溶性液体適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)19201毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)