- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- やぐらのおすすめ人気ランキング
やぐらのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新116件の「やぐら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 架台」、「バイクフレームスタンド」、「門型」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
1組(3個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
1台
¥789,800税込¥868,780
10日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300
1台
¥699,800税込¥769,780
11日以内出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
パックス工業折りたたみ式やぐらステージ H-900シリーズ
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
45~60分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
支柱を外せばステージとして使用可能。
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
1セット(3個)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
京町産業車輌KSK ハンドジブリフト
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
スリーエッチパイプジブクレーン
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフター
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
1台
¥349,800税込¥384,780
翌々日出荷
バイタル工業Vハンガー(三脚用ヘッド)
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450