アマダのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
189件の「アマダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉塵除去装置」、「湿式 集塵機」、「集塵機 ポータブル」などの商品も取り扱っております。
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)ランキング1位
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
1箱(5本)ほか
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテックランキング2位
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(1本)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキランキング3位
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)ランキング4位
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1箱(5本)ほか
48,980税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ノコ刃用ホイールブラシ 鳴門屋ランキング5位
外径(mm)100内径(Φmm)8.00厚さ(mm)20毛丈(mm)31線径(mm)0.30適合アマダ AMT-7040157トラスコ品番342-1953質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)8.00
1個
3,698税込4,068
当日出荷

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)コンターマシン用ブレード
M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。
トラスコ品番246-0804材質刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当幅(mm)6厚さ(mm)0.64全長(mm)16000山数14
1本
21,980税込24,178
翌々日出荷

バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。外径(mm)80穴径(mm)6.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。騒音レベル(dB(A))70±2以下仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40
1台
819,800税込901,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)JH-61 静ヘッド
「静か」なことは武器になる。ヒラメ、ハタ、シーバス、青物など。ナチュラルサイレント仕様。とても「静かに」ナチュラルにアプローチ可能です。静のために一からデザインしたSW専用フック!もちろん水中での水平姿勢維持や、フルキャストでの飛距離も万全。シンプルですが一切の手抜きはありません。堀田光哉さんによって、実釣テストが繰り返されたこの静は、ベイエリアシーバスやサーフのヒラメはもちろん、徳島県の賀川正志から発信された鳴門のショアマダイでも、その「静かであること」の機能性がショアマダイの道を拓くきっかけになりました。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド号数30
1枚
499税込549
7日以内出荷

靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
1箱(2本)ほか
53,900税込59,290
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)JH-61 静ヘッド
「静か」なことは武器になる。ヒラメ、ハタ、シーバス、青物など。ナチュラルサイレント仕様。とても「静かに」ナチュラルにアプローチ可能です。静のために一からデザインしたSW専用フック!もちろん水中での水平姿勢維持や、フルキャストでの飛距離も万全。シンプルですが一切の手抜きはありません。堀田光哉さんによって、実釣テストが繰り返されたこの静は、ベイエリアシーバスやサーフのヒラメはもちろん、徳島県の賀川正志から発信された鳴門のショアマダイでも、その「静かであること」の機能性がショアマダイの道を拓くきっかけになりました。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド号数24
1枚
449税込494
7日以内出荷

回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
1本
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

アマノ[事務用品/清掃用品]中風量ミストコレクター MC-45
余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。 特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。 静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。 回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)出力(kW)2.2吸込口径(Φmm)200最大風量(m3/min)42仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付質量(kg)185材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756最大静圧(kPa)2.75電源コード(m)3(4芯・プラグなし)塗装色日塗工J11-833騒音レベル(dB(A))65±2以下吸引温度(℃)(最高)40
1台
519,800税込571,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
1個
27,980税込30,778
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)JH-61 静ヘッド
「静か」なことは武器になる。ヒラメ、ハタ、シーバス、青物など。ナチュラルサイレント仕様。とても「静かに」ナチュラルにアプローチ可能です。静のために一からデザインしたSW専用フック!もちろん水中での水平姿勢維持や、フルキャストでの飛距離も万全。シンプルですが一切の手抜きはありません。堀田光哉さんによって、実釣テストが繰り返されたこの静は、ベイエリアシーバスやサーフのヒラメはもちろん、徳島県の賀川正志から発信された鳴門のショアマダイでも、その「静かであること」の機能性がショアマダイの道を拓くきっかけになりました。
用途釣り・ルアータイプジグヘッド号数36
1枚
499税込549
7日以内出荷

特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
1箱(10個)
49,980税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
1箱(10本)ほか
49,980税込54,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。出力(kW)0.4最大風量(m3/min)3.6±0.2騒音レベル(dB(A))65±2以下仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)(最高)40
1台
719,800税込791,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)