イカダのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
380件の「イカダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イマーションスーツ」、「D1 金具」、「床下金庫」などの商品も取り扱っております。
エメラルダスリーダー ダイワランキング1位
エギング激戦エリアでも、スレたイカに警戒感を与え難い、藻色のリーダー
材質フロロナチュラルグリーン
1個
879税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


九頭竜イカダ皿 根来漆塗 木 福井クラフトランキング3位
1個
34,980税込38,478
5日以内出荷

膨張式救命いかだ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)ランキング4位
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
1台
1,998,000税込2,197,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ランキング5位
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
419税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルターオレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ25人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750質量(kg)コンテナ:130材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応
1双
649,800税込714,780
9日以内出荷

ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスISO規格ISO-9650-2/3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルターオレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ10人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350質量(kg)コンテナ:42材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応
1双
299,800税込329,780
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]飛竜イカダ
抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。 パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋継数(本)2先径(mm)0.35適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
1本
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルターオレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ50人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800質量(kg)コンテナ:232材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898,000税込2,087,800
9日以内出荷

ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ。ボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
759税込835
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529税込582
当日出荷

内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498税込2,748
当日出荷

DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(3本)
6,798税込7,478
当日出荷

1本
749税込824
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


シーガー独自の二重構造技術が強烈な引き込みにも負けないシーガー最高クラスの高強度を実現。FNT製法が生み出す糸よれのしにくさ、縮れくにさがリールへのなじみとスムーズな糸さばきを実現。50mカット用センターマーキング付で浅場・深場の釣りにも対応。
用途強さとしなやかさを融合させた競技志向のパワフルライン。ライン色クリア(センターマーキング付)
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マルキュー本筏チヌ
握り加減で割れるタイミングを自在にコントロール
用途ブレンド性抜群のベース専用エサ。エサ取りの活性や水深、潮流など釣況に応じて着底後の崩れ(割れ)具合を、握り加減で自由自在にコントロールできる本格派。10秒間に約6.5mというスピード沈下で、時合を逃さず素早い手返しが可能です。内容量(g)5000原材料糟糠類、貝殻、海砂、麦、パン粉、トウモロコシ、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤栄養成分粗タンパク2.9%以上、粗脂肪2.2%以下、粗灰分90.4%以下、炭水化物21.1%以下
1箱(5袋)
5,798税込6,378
9日以内出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
2,298,000税込2,527,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)