イモ槌のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
105件の「イモ槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「叩き出し 板金」、「金槌」、「木槌」などの商品も取り扱っております。
本職用 いも槌 藤元ランキング1位
金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)240頭径(Φmm)18
1個
2,998税込3,298
当日出荷

細工用ミニ玄能 SK11ランキング2位
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途細工作業形状ヒョウタン型
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

唐紙鎚 王将(須佐製作所)ランキング3位
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工ランキング4位
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

唐紙槌 本家龍馬ランキング5位
本家龍馬唐紙槌
細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。
用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。種類片口ハンマー材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途細工作業仕様柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
1丁
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

王将(須佐製作所)武力屋鎚
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オーエッチ工業荒出しハンマー
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称荒出し頭部長(mm)190質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898税込6,488
当日出荷

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

金属工芸、金工具、彫金工具に。柄は細く長く仕上げており、微妙な感触で作業が行えます。
用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)270質量(g)70頭径(Φmm)15
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷

1個
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

菊堂唐紙鎚
用途20mm前後の釘打ちに。種類片口ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)白樫(ニス塗り)主な用途打ち込み作業/鉄工作業
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)主な用途細工作業
1本
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。尺柄(約300mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。
用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)127頭径(Φmm)15
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
1本
5,798税込6,378
翌々日出荷

オーエッチ工業ブリキハンマー
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)