イレールのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
1,532件の「イレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニエース」、「スムーザー」、「ビニールハウス」などの商品も取り扱っております。
らくらく HARAX(ハラックス)ランキング1位
HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8使用範囲(mm)巻径40~250寸法(幅W×長さL)(mm)241×400ハンドル幅(mm)200
1台
40,980税込45,078
3日以内出荷

コロ助セット (ソリッコ付) HARAX(ハラックス)ランキング2位
コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷

ひっぱりくん 日本甜菜製糖ランキング3位
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ビニバーα 10本 佐藤産業ランキング4位
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1セット(10本)ほか
7,098税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パワーローラーKS KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング5位
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980税込25,278
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
1個
65,980税込72,578
5日以内出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
1個
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
7,698税込8,468
当日出荷

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2奥行(mm)920全幅(mm)1730~2980全高(mm)106011101160使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)有効幅(mm)1300以下タイヤ幅(mm)450~1400地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg)5.9使用範囲(mm)巻取40以上寸法(幅W×長さL)(mm)400×455ハンドル幅(mm)300
1台
57,980税込63,778
3日以内出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
1個
4,998税込5,498
当日出荷

剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。 整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9全幅(mm)847寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷

ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット質量(kg)78.8パイプ径(Φmm)25面積約3.3坪奥行(m)4.0扉形式スライド式扉高さ(m)2.2間口(m)2.7
1個
89,980税込98,978
4日以内出荷

強力タイプの本格構造。 ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。 パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。 前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。 出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。 ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。パイプ径(Φmm)25
1台
169,800税込186,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷