エサ箱のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
107件の「エサ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス エサ箱」、「パーツボックス」、「部品箱」などの商品も取り扱っております。
ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲)ランキング1位
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
1個ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOランキング2位
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

つりピタ/エサ箱 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ランキング3位
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/エサ箱
レールシステム専用設計!エサがたっぷり入ります!
材質EVA/樹脂種類ベース無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×80
1セット
1,598税込1,758
7日以内出荷

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウランキング4位
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1セット
1,698税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツールやルアーを置いておくのに便利!
タイプワイド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
1セット
2,298税込2,528
7日以内出荷

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)材質PP
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セキスイTB型コンテナ
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
材質バージン樹脂
1セット(8個)ほか
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
1個ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)