- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- エフのおすすめ人気ランキング
エフのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新15,947件の「エフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タグ 使い捨て」、「角札」、「荷札」などの商品も取り扱っております。
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ひも長(mm)120材質プラスチック色白
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状小判形色白
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
PANDUIT(パンドウイット)書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本縦(mm)146横(mm)76.2
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120