エルボ 20Aのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
703件の「エルボ 20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯配管継手」、「耐熱ライニング鋼管」、「PVC 配管」などの商品も取り扱っております。


ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウランキング3位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイランキング4位
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
1個
469税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング5位
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
29税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
1個
52税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
289税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154材質スチール全長(mm)106質量(g)220対辺(mm)21適用される管の呼び寸法15A、20A
1個
5,998税込6,598
当日出荷

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
14,980税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
1個
569税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
1個
459税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)