エルボ 90のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,482件の「エルボ 90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 90° ステンレス」、「48.6 エルボ」、「溶接エルボ 40A」などの商品も取り扱っております。
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工ランキング1位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

90°エルボ イノックランキング2位
イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

90°エルボ(ロング) イノックランキング3位
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)


VU90°エルボ Aron(アロン化成)ランキング5位
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,790税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,098税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
1枚
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)