エンバルのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
183件の「エンバル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どはたたき」、「Pコン鏝」、「インバート鏝」などの商品も取り扱っております。
巾広エンバル鏝 カネミツ[コテ]ランキング1位
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンバル鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ランキング2位
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エンバル鏝 カネミツ[コテ]ランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本焼エンバル鏝 BIGMAN(ビッグマン)ランキング4位
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本焼エンバル鏝 カネ三ランキング5位
曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。
用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東京西勘エンバル鏝
水道工事等、円を張る作業に適しています。曲面仕上げに最適。
用途円を張る作業に材質
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
7,198税込7,918
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)エンバル鏝 巾広
曲面の仕上げ作業に最適です。外丸面の仕上げが美しく出来ます。
用途外丸面の仕上作業。サイズ(mm)120
1個
3,198税込3,518
15日以内出荷

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物取扱説明書(5.6MB)
1個
3,598税込3,958
当日出荷

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

宮谷製作所本焼 エンバリ鏝
鏝部の底が丸くなっているため塗面が曲線になっている仕上げ作業などに最適です。設備屋さんなどの水道工事の曲面の補修などにも最適です。エンバル鏝、インバール鏝とも言われています。
材質鉄、木柄
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm)1.5奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄寸法(mm)R75全長(mm)150質量(g)355
1個
2,398税込2,638
当日出荷

入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)300
1個
2,198税込2,418
当日出荷

入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄寸法(mm)R60全長(mm)150質量(g)310
1個
2,398税込2,638
当日出荷

合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200。焼付防止用:400以下種別高温用組立潤滑剤ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,740税込1,914
翌日出荷

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄寸法(mm)R105全長(mm)150質量(g)410
1個
3,698税込4,068
当日出荷