- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- エンピのおすすめ人気ランキング
エンピのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,531件の「エンピ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円匙」、「ミニシャベル」、「深堀 スコップ」などの商品も取り扱っております。
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
SENNARIエンピ細 T字柄
収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。刃幅(mm)90柄長さ(mm)850刃長(mm)360材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
1本
¥7,998税込¥8,798
翌日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
1本
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
J - FITパイプ柄ショベル 円匙
ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです。農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて雪をすくい上げることで除雪作業に用いることも可能です。その他、ガーデニングやDIYにも用いることができます。全長は1015mmとなっており長さがありますが、柄がアルミ製で軽量なので持ちやすいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1015刃先形状円匙頭部長(mm)350肩幅(mm)155
1丁
¥8,898税込¥9,788
4日以内出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)木先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
1本
¥6,798税込¥7,478
翌日出荷
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
SENNARI穴掘るゾー
75mm定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。刃幅(mm)115柄長さ(mm)470刃長(mm)290材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
1本
¥5,998税込¥6,598
翌日出荷
柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。
小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。
1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に全長(mm)1795トラスコ品番387-2602長さ(mm)210質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
1本
¥16,980税込¥18,678
当日出荷