オウルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
910件の「オウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウル」、「オール」、「キリ」などの商品も取り扱っております。
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230 ソースネクストランキング1位
ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング
1台
179,800税込197,780
欠品中

アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング2位
Rakuda(ラクダ/清水製作所)アウル
特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途アイスピックに 千枚通しに サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に 木ネジ、釘下の穴あけに
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニ竹熊手 OWLランキング3位
1個
399税込439
3日以内出荷

Meeting Owl 3 拡張マイク EXM100 ソースネクストランキング4位
Meeting Owl 3 の収音距離を広げる専用の音声拡張マイクです。
適合機種Meeting Owl 3専用コネクタmicro HDMI
1個
44,980税込49,478
当日出荷

かるがる草削 鋼付 OWLランキング5位
1丁
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30検知方式半導体式アルコールガスセンサー
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル 本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。 圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。 4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。 60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。 10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。 インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。 マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。 スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。 ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様プラグアンドプレイあり/HDR10あり付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル質量(kg)64サイズ86型使用温度範囲(℃)5~40規格4K/UHD電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)消費電力(W)Standard≦360、Standby≦0.5出力(イヤホン)あり表面処理光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×125×1106(スタンド無)、1925×357×1170(スタンド付)コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度4ms入力端子HDMI視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1角度調節
1台
399,800税込439,780
翌日出荷

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
4,598税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998税込3,298
欠品中

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡スチロール、ポリエステル、ポリエチレン、フェザー分類クリスマスオーナメント寸法(Φ×奥行D)(cm)14×9
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
1個
89,980税込98,978
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698税込1,868
当日出荷


木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)169トラスコ品番493-7244材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)122軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
1本
928税込1,021
当日出荷