オーガのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,911件の「オーガ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴掘機」、「エンジンオーガ」、「マキタ アースオーガ」などの商品も取り扱っております。
穴掘機 アースドライバー STSランキング1位
材質アルミ合金、プラスチック付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980税込48,378
当日出荷


エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミランキング3位
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
38,980税込42,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エンジンオーガー用 ドリル ナカトミランキング4位
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。適合機種EA-33D
1本
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエムランキング5位
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A関連資料(1.99MB)取扱説明書(1.72MB)排気量(cc)63
1台
68,980税込75,878
4日以内出荷

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
1個
299,800税込329,780
翌々日出荷

穴掘機 エンジン式オーガー
質量(kg)9.4燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48減速方法ウォ―ムギヤ(35:1)排気量(cm3)47.1
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷

1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。全長(mm)約810材質(刃)刃物鋼
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
33,980税込37,378
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])1200全長(mm)275質量(kg)10ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
1台
279,800税込307,780
4日以内出荷

穴掘機 エンジン式オーガー
質量(kg)8.3燃料タンク容量(L)0.8エンジンメーカー三菱 TLE33減速方法ウォ―ムギヤ(40:1)排気量(cm3)32.6
1台
99,980税込109,978
5日以内出荷

掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
1個
329,800税込362,780
翌々日出荷