カフスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
612件の「カフス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトホース」、「SYバンド」、「カナフレックス カフス」などの商品も取り扱っております。


ダクト用 塩ビカフス カクイチランキング3位
1個
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ランキング4位
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
1本
999税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

VSカフス カナフレックスランキング5位
1個
359税込395
欠品中
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989税込1,088
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
1個
579税込637
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製ベージュ
1個
1,198税込1,318
当日出荷

PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
1巻
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
1個
329税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)