カランのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
4,618件の「カラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラン パーツ」、「蛇口25A」、「pj1 2 規格」などの商品も取り扱っております。

万能ホーム水栓 カクダイランキング2位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
2,998税込3,298
当日出荷

散水ジョイント万能パイプ カクダイランキング5位
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



呼び13シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
2,698税込2,968
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698税込1,868
当日出荷


1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

呼び径(水栓)13仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無メタル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷