- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- カラー m12のおすすめ人気ランキング
カラー m12のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新2,520件の「カラー m12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 12mm 内径」、「カラー 12mm」、「スペーサー 7mm」などの商品も取り扱っております。
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)12エスコ品番EA966CD-9種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,430税込¥1,573
翌日出荷