ガッツVのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
42件の「ガッツV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エマルジョンパテ」、「WDパテ」、「ガッツ」などの商品も取り扱っております。
ガッツⅤ 中央ペイントランキング1位
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
8,398税込9,238
当日出荷

ガッツⅤ 中央ペイントランキング2位
中央ペイントガッツⅤ
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
1缶
3,598税込3,958
当日出荷

ブレンドパテ 中央ペイントランキング3位
中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(20kg)
6,798税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ECOジャストパテ メーコーランキング4位
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地規格JIS-K-5669(一般形薄付用)硬化時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
1缶(12L)
5,998税込6,598
3日以内出荷

タイガーパテ 吉野石膏ランキング5位
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498税込1,648
当日出荷

中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材規格JIS-K-5669(一般形薄付用)乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(18kg)
7,998税込8,798
当日出荷

仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(4kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中央ペイントWDパテ ライト
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
7,198税込7,918
5日以内出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(10kg)ほか
7,198税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中央ペイントジョイントⅤ
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
9,798税込10,778
5日以内出荷

あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
7,598税込8,358
当日出荷

中央ペイントWDパテ仕上用
用途建築下地調整用(屋内)主な用途屋内建築下地使用場所屋内危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバー36
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999税込1,099
当日出荷

内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー特性防火規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)ほか
6,998税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940税込29,634
当日出荷