ガラリのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
839件の「ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ルーバー」、「壁 換気 ガラリ」、「室内 換気 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
フリーガラリ SYS(シブタニ)ランキング1位
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング2位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国ランキング4位
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
1組
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)ランキング5位
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
1組
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ材質アルミニウム合金形状角型質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
1個
5,798税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
848税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
1枚
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
1枚
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付シルバーホワイト
1個
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
1個
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)