- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ガラリ 125のおすすめ人気ランキング
ガラリ 125のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新288件の「ガラリ 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口 120」、「ガラリ」、「大雪君」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし色シルバーホワイト
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NASTA(ナスタ)丸型ガラリ
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
宇佐美工業ステンレス製 U型寒冷地フード
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304。ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム。防水シート/ポリエチレンフォーム。ローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
清水[建築金物]ステンレス製丸型フード付ガラリ125
オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)トラスコ品番849-3663質量(g)368寸法A(mm)182寸法D(mm)95寸法E(mm)49寸法B(mm)120寸法C(mm)138圧力損失14
1個
¥2,898税込¥3,188
21日以内出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
1個
¥649税込¥714
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なし色シルバーホワイト
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ











![ステンレス製丸型フード付ガラリ125 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10235715-150602-02.jpg)