- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ガラリ 50のおすすめ人気ランキング
ガラリ 50のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新303件の「ガラリ 50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラン」、「換気口 75φ」、「ガラリ」などの商品も取り扱っております。
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
NASTA(ナスタ)フード付ガラリ
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨メッシュ(金網)16M防火性能防火ダンパー無
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし色シルバーホワイト
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
JAPPYステンU型フード付ガラリ網無
材質SUS304仕様防虫網:なし、防火ダンパー:付き仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用色シルバー仕上アルマイト処理
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ